Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.0000 po
- Diamètre du joint1.0000 po
- Taille maximale de l’alésage0.5600 po
- Longueur totale3.3800 po
- Hauteur de la goupille1.6800 po
- Code de tailleD-6B
- Poids0.52 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageD-6
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entente conjointeJoint unique
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Angle de désalignement maximal25 °
- Rpm max.1750 tr/min
- SérieD
- Couple de rupture statique1560 po-lb
- CUP_NON685144440334
Aperçu
- Norme de l’industrie
- Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
- 13 tailles
- Conception à broche et bloc
- Rainures de retenue de la gaine standard