Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Global Largeur18 mm
- Cote de précisionABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
- Poids1.94 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMV9112HXVV DUL FS637
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796241718
- Rpm max.3150 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale3150 lbf
- Série2MMV9100HX
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796241718