Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition-44 °C
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids global42 lb
- Taille5 gal.
- Gravité spécifique1.03
- Poids42.50 lb
Détails
- Applications supplémentairesFiletage
- ApplicationHuile de coupe pour filets
- CouleurEffacer
- CompositionHuile minérale
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Refroidit les filets et les tuyaux pendant le fonctionnement • Accélère l’élimination du métal • Sans chlore ni autres halogènes • PCB et métaux lourds
- Point d’éclair350 °F
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- ParfumLégère odeur
- Numéro CUP du fabricant0095691415752
- Nom du fabricant (attribut de description)Ridgid
- Application du matérielMétaux
- Type d’huileCoupe
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- ParfumLégère
- SérieNu-Clear
- Nom/numéro commercialNu-Clear Ridgid
- TypeCoupe
- CUP_NON0095691415752
- Viscosité43 mm2
Aperçu
- Refroidit les filets et le tuyau pendant le fonctionnement
- Accélère le retrait du métal
- Sans chlore ni autres halogènes
- PCB et métaux lourds