Motion
XPW2038E
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI02871746
N° MFRXPW2038E
Prix3,254.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI02871746
N° MFRXPW2038E
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
Prix3,254.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    286.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    E
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
XPW2038E 20X38 CF POULIE À OREILLES AVEC
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer