Motion
24130  CCK30/C2LW33VG004

SKF
24130 CCK30/C2LW33VG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, C2L
N° D’ARTICLE MI02873928
N° MFR24130 CCK30/C2LW33VG004
Prix4,889.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24130 CCK30/C2LW33VG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, C2L
N° D’ARTICLE MI02873928
N° MFR24130 CCK30/C2LW33VG004
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
Votre prix4,889.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    42.84 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C2, caractéristique
  • Capacité de charge dynamique
    236949 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577650528
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    343958 lbf
  • CUP_NON
    7316577650528

Aperçu

Description du fabricant
24130 CCK30/C2L W33 VG004
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C2, caractéristique