Motion
CJPB15-15H4-B

SMC CORP OF AMERICA
CJPB15-15H4-B

Cylindre à goupille, à détente de glissement, rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI02874076
N° MFRCJPB15-15H4-B
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CJPB15-15H4-B

Cylindre à goupille, à détente de glissement, rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI02874076
N° MFRCJPB15-15H4-B
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
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    4.41 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    113 N
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 6 mm / Sans filetage
  • Accident vasculaire cérébral  
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CJP
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    Panneau
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C °F
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJP

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À CJPB15-15H4-B BROCHES, À ACTION DE GLISSEMENT,
  • Action unique, rappel par ressort, broche-cylindre
  • La conception compacte minimise l’espace de montage
  • Trois tailles d'alésage disponibles
  • AVC de 5mm à 15mm disponibles
  • Deux styles de montage disponibles

Vous pourriez également aimer