Motion
MHZL2-20D2
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02874092
N° MFRMHZL2-20D2
Prix404.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02874092
N° MFRMHZL2-20D2
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
Prix404.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Fermé Largeur  
    16.3 mm
  • Ouvert Largeur  
    34.3 mm
  • Hauteur totale
    27.6 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Action
    Double action
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Offert en tailles d’alésage de 10mm à 25mm. Cette série offre une ouverture des doigts plus large que la norme MHZ2.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Trou traversant le doigt (coup long)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    66 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    42 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHZL2-20D2 , MHZ, STYLE PARALLÈLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon