Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60.3 mm
- Longueur totale121.4 mm
- Largeur totale46 mm
- Tailles des ports1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.64 (P à A/B) Cv, 0.66 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (à fentes)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote interne
- Temps de réponse25 ms
- SérieSV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M12
- Consommation d'énergie du solénoïde0.65 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)2.4 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2.8 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSV2000
Aperçu
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF