Motion
CDG5EA100TNSR-525

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA100TNSR-525

CG5 CDG5EA100TNSR-525 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02874109
N° MFRCDG5EA100TNSR-525
Prix674.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA100TNSR-525

CG5 CDG5EA100TNSR-525 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02874109
N° MFRCDG5EA100TNSR-525
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
Prix674.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    123.6 mm
  • Longueur totale
    817 mm
  • Largeur totale
    144.5 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    525 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA100TNSR-525

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon