Spécifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie13 mm
- Longueur effective118.245 po / 3003 mm
- Longueur extérieure nominale3023 mm
- Hauteur totale13 mm
- Épaisseur13 mm
- Largeur supérieure17 mm
- Largeur supérieure par toron16 mm
- Poids1.42 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie étroite - métrique
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Style ceintureMétrique-Puissance de rattachement
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionFabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
- Numéro de catalogue du fabricantXPB2990
- Numéro CUP du fabricant072053676259
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-70°F / -57 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Circonférence extérieure118.69 po / 3015 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionXPB
- Normes respectéesARE
- Conductif statiqueOui
- Marque de commercePuissance métrique
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON072053676259
Aperçu
- Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
- Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
- Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.