Motion
145X165X13  CRSH12 R

CR SEALS (SKF)
145X165X13 CRSH12 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 145 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02874389
N° MFR145X165X13 CRSH12 R
Prix627.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
145X165X13 CRSH12 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 145 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02874389
N° MFR145X165X13 CRSH12 R
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
Votre prix627.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    145 mm
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401500;401501;401502;401504;401505;401506
  • Manchons d’usure compatibles
    99571
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH12
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046633
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
145X165X13 CRSH12 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon