Motion
8353J039AC110/50-120/60D

ASCO
8353J039AC110/50-120/60D

Vanne de dépoussiérage - 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 1-1/2 NPT port, coefficient de débit 53 Cv
N° D’ARTICLE MI02874676
N° MFR8353J039AC110/50-120/60D
Prix432.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8353J039AC110/50-120/60D

Vanne de dépoussiérage - 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 1-1/2 NPT port, coefficient de débit 53 Cv
N° D’ARTICLE MI02874676
N° MFR8353J039AC110/50-120/60D
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
Prix432.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    2 po
  • Hauteur totale
    6.28 po
  • Longueur totale
    5.16 po
  • Largeur totale
    5.38 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    3.96 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Plage de température ambiante
    0-150 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Tension du serpentin
    120/60, 110/50 V c.a.
  • Matériau de la membrane
    Hytrel
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    53 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0-150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Trousses de reconstruction
    322108
  • Bobine de rechange
    238610-032
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Type de bobine de solénoïde
    RHMXX
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8353J039AC120/60D
  • Conception unique pour les systèmes de dépoussiérage
  • L’ouverture et la fermeture rapides permettent d’économiser de l’air comprimé
  • Pression maximale élevée pour un meilleur nettoyage du filtre
  • NPT, raccords intégrés ou raccords à montage rapide brevetés pour une installation rapide, facile et sûre
  • Les opérateurs intégrés ont des bobines époxy moulées
  • Pilote à distance ou intégré