Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.50 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699017472
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointAucun joint
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699017472
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, service intermédiaire, collier de verrouillage de came excentrique, sans joints, DE cylindrique, non relubrifiable, agent de conservation seulement