Motion
L070 14MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L070 14MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514447505 - Taille du manchon : L070, mâchoire droite, alésage de 6 à 19 mm, matériau brut, fer
N° D’ARTICLE MI02879030
N° MFRL070 14MMH7 NKW
Prix13.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 14MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514447505 - Taille du manchon : L070, mâchoire droite, alésage de 6 à 19 mm, matériau brut, fer
N° D’ARTICLE MI02879030
N° MFRL070 14MMH7 NKW
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
Prix13.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9800 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    114 po
  • CUP_NON
    685144475053

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-14MMH7-NKW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif