Motion
41262
Transfert de bille à montage sur bride haute capacité - série 41200 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02879031
N° MFR41262
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille à montage sur bride haute capacité - série 41200 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02879031
N° MFR41262
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.2813 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    700 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    41200

Aperçu

Description du fabricant
41262 BALL TRANSFER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif