Motion
E600-N10
Adaptateur de tuyauterie modulaire - À utiliser avec AC50, AC55, AC60, 1 NPT port
N° D’ARTICLE MI02879145
N° MFRE600-N10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de tuyauterie modulaire - À utiliser avec AC50, AC55, AC60, 1 NPT port
N° D’ARTICLE MI02879145
N° MFRE600-N10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    0.35 lb, 0.3

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur de tuyau
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR E600-N10 , TUYAUTERIE MODULAIRE
  • Adaptateur de tuyauterie : M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Entretien facile
  • Détacher l’équipement sans retirer la tuyauterie
  • S’assemble aux FRL en serrant simplement les vis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon