Motion
SPP-29
GOUPILLE DIAPHANE Martin SPP-29
N° D’ARTICLE MI02879158
N° MFRSPP-29
Prix47.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GOUPILLE DIAPHANE Martin SPP-29
N° D’ARTICLE MI02879158
N° MFRSPP-29

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.3
  • Longueur
    0.8
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Poids
    2.00 lb, 0.6
  • Largeur
    1.1

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    697950077307
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DIAPHANE SPP-29
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée