Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 oz
- Hauteur totale8.375 po
- Largeur totale8.375 po
- Poids9.50 lb
Détails
- Teneur en alcoolSans alcool
- Teneur en ammoniacSans ammoniaque
- Applicationnettoyant pour contacts électriques
- CertificationK2
- Type de nettoyantSpécialité
- CouleurAucun
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Résistance diélectrique29 K
- Caractéristiques et avantages• Non conducteur jusqu’à 29,000 volts • Non recommandé pour un contact prolongé avec le plastique • Ne laisse aucun résidu et sèche rapidement • Formule chlorée ininflammable à séchage rapide • Pulvérisation à action de sablage à haut débit
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- FormulaireVaporisateur transparent
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Quantité du colis12
- ParfumSolvant
- Surfaces nettoyéesMoteurs électriques, équipement électrique, génératrices
- TypeNettoyant/dégraissant
- CUP_NON10723783200920
Aperçu
- Non conducteur à 29,000 volts
- Non recommandé pour un contact prolongé avec le plastique
- Ne laisse aucun résidu et sèche rapidement
- Formule chlorée ininflammable à séchage rapide
- Pulvérisateur à action de sablage à haut débit