Motion
ASW-10T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02879383
N° MFRASW-10T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02879383
N° MFRASW-10T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5250 po
  • Largeur de la tête
    0.5770 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    3.2625 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.481 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    21900 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    ASW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    190029017766

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE DE SPÉCIFICATION ASW-10T MIL