Motion
D51211,515AC-PP01AAC3ACPTPTPT0

GRACO INC
D51211,515AC-PP01AAC3ACPTPTPT0

Husky® Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit acétal, centre acétal, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI02879392
N° MFRD51211,515AC-PP01AAC3ACPTPTPT0
Prix1,933.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D51211,515AC-PP01AAC3ACPTPTPT0

Husky® Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit acétal, centre acétal, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI02879392
N° MFRD51211,515AC-PP01AAC3ACPTPTPT0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,933.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Acétal
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acétal
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port central
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 25.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Acétal

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D5-1211HUSKY