Motion
SH-BB
Bague d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Bague SH, 2.675 po de diamètre extérieur en flg, 0.44 po d’épaisseur en flg
N° D’ARTICLE MI02884737
N° MFRSH-BB
Prix428.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Bague SH, 2.675 po de diamètre extérieur en flg, 0.44 po d’épaisseur en flg
N° D’ARTICLE MI02884737
N° MFRSH-BB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix428.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.88 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.675 po
  • Épaisseur de la bride
    0.44 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.312
  • Alésage fini stocké
    1.259 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.6875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.6875
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Comprend
    (2) Roulements à billes
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Capacité de charge radiale
    1260 à 100 tr/min lb, 480 à 1,800 tr/min lb, 540 à 1,200 tr/min lb, 580 à 1,000 tr/min lb, 740 à 500 tr/min lb
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    697950262314

Aperçu

Description du fabricant
SH-BB DOUILLE DE RALENTI QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon