Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.1500 po
- Code de taille de raccordL090
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1 po, 2.11 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8200 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.62 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple401 po
- CUP_NON685144520968