Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.0500 lb
Détails
- ApplicationPeut être utilisé avec de l’essence et du diesel.
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit3-Way
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- MatérielLaiton sans plomb
- Température de fonctionnement maximale320 °F
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 100 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePTFE
- SérieBBV-DTW
- Normes respectéesNSF 61, certifié UL NSF 372
- Plage de température-4 °F à 366 °F
- Type de filNPT femelle
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneLaiton