Motion
1412C3

NTN
1412C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 150 mm, largeur 42 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02888165
N° MFR1412C3
Prix2,326.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1412C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 150 mm, largeur 42 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02888165
N° MFR1412C3
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
Prix2,326.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6535 po, 42.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    9.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1412C3 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1412C3 Roulement avec alésage droit de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 42 mm; idéal pour les machines industrielles lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1412C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359514841
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359514841

Aperçu

Description du fabricant
1412C3 BILLE BRG