Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure20 po
- Taille du tableau de bord-24
- Hauteur1.50 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau1.74 lb
- Diamètre intérieur1.5 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.20 po
- Diamètre extérieur2.2 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global1.74 lb
- Épaisseur du mur0.325 po
- Poids1.74 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- DemandesHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- Pression d’éclatement7250 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH195
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH195-24
- Numéro CUP du fabricant678146078797
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression maximale1800 psi
- Pression de fonctionnement maximale1800 psi
- Température maximale300 °F
- Pression de service maximale1800 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement300 à -40 °F
- Pression nominale1800 psi
- Normes respectéesISO 1436-1 Type 2SN|SAE 100R2AT Type S|DNV|EN45545|Approuvé MSHA|Certifié ABS|BV|USCG
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec du pétrole, des fluides ignifuges et à base d’eau, du carburant et des systèmes de lubrification.
- CUP_NON678146078797
- Pression de service1800 psi
- Température de fonctionnement max.300 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau