Motion
84667
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 90 po3/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI02888674
N° MFR84667
Prix1,717.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 90 po3/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI02888674
N° MFR84667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,717.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPT (femme) dans
  • Taille du contenant compatible
    120 lb
  • Longueur du tuyau
    5 pi
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPT (femme) dans

Détails

  • Débit
    90 po3/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Type
    Graisse

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 84667 , GRAISSE NUE