Spécifications
Dimensions
- Taille de la rainure de clavette.250 X 0,125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Diamètre extérieur5.12 po
- Pas Diamètre5.089 po
- Taille de la vis de fixation5/16 - 18x5/16 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.6875 po
- Longueur de la dimension de stockage5.12 po
- Largeur de la dimension de stockage5.12 po
- Poids6.20 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonPignon de convoyeur série 800
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950175003
- MatérielFonte
- Nombre de vis de fixation1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents21
- Type de pignonUne-pièce
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950175003
Aperçu
- Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
- Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
- Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
- À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire