Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale67 mm
- Longueur totale104.5 mm
- Largeur totale124 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Détails supplémentairesLe modèle MHW2 est idéal pour les applications où l’économie d’espace est nécessaire. En plus de sa taille compacte, chacun des deux doigts, synchronisé par un support et un pignon, pivote perpendiculairement au préhenseur. Dans cette position, le MHW2 n’aura besoin que d’un dégagement pour le corps. Pendant que les doigts sont rétractés à un angle de 180 degrés, le préhenseur peut être déplacé dans un plan X-Y vers le travail.
- Angle de rotation180 °
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Angle droit du doigt - Montage taraudé (style support et pignon)
- Type de pinceAngulaire
- Moment de préhension3.7 N-m
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Plage de pression de fonctionnement22 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme