Motion
HP8506-24IN

REXNORD INC
HP8506-24IN

Chaîne Rexnord MatTop® série 8506 HP8506-24
N° D’ARTICLE MI02890681
N° MFRHP8506-24IN
Prix144.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8506-24IN

Chaîne Rexnord MatTop® série 8506 HP8506-24
N° D’ARTICLE MI02890681
N° MFRHP8506-24IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Tapis Épaisseur  
    8.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids par pied
    1.61 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Numéro de chaîne
    8506
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
HP8506-24 HP8506-24
  • Chaîne MatTop® HP8506 24 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester