Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6380 po
- Diamètre de l’étrier2.6420 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.4690 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.4590 po
- Diamètre du moyeu1.9010 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.7200 po
- Extérieur Diamètre3.4900 po
- Pas0.7500 po
- Diamètre du pas3.1340 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.7200 po
- Longueur de la dimension de stockage3.4900 po
- Largeur de la dimension de stockage3.4900 po
- Épaisseur des dents0.4590 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Poids0.76 lb
Détails
- Détails supplémentairesSerre-chaîne, pièce no E5006
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Type d’alésageRoulement
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonPignonne
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesDents durcies
- ComprendSerre-chaîne, pièce no E5006
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950064079
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Capacité de charge radiale270 à 2,500 tr/min lb, 290 à 2,000 tr/min lb, 320 à 1,500 tr/min lb, 360 à 1,000 tr/min lb, 460 à 500 tr/min lb, 800 à 100 tr/min lb
- Matériau du pignonAcier
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON697950064079
Aperçu
- Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
- Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
- Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
- Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation