Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Longueur totale11.94 po
- Largeur totale1.63 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige7/16-20 po
- Taille de la tige / Filetage7/16-20 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral7 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielMontage avant du nez
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+8 psi
- Type de montageNez avant
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+215 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
Description du fabricant
NCDGNN32-0700 CYLINDRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité