Motion
FC-SC-200-HT

DODGE
FC-SC-200-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de blindage
N° D’ARTICLE MI02891019
N° MFRFC-SC-200-HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-SC-200-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de blindage
N° D’ARTICLE MI02891019
N° MFRFC-SC-200-HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1300 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Poids
    5.89 lb

Détails

  • Goupille anti-rotation
    Goupille anti-rotation incluse
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Rainure de bouchon d'extrémité
    Rainure de bouchon d’extrémité incluse
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Aucun revêtement
  • Matériau de flinger
    Acier
  • Type de flocon
    Flinger standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Température élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    782476184551
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de dispositif de retenue
    Cage Max Life
  • Type de joint
    Bouclier
  • Auto-alignement
    Autocentrage
  • Série
    Série 210
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FC-SC-200-HT BRIDE PILOTÉE (064838)