Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublureNylon, polyester
- MatérielNylon, polyester
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Gamme de produitsEcoknit Plus
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesEU 89/686/CEE Annexe II : EN 420
- CUP_NON821812748399