Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.25
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant66
- Débit maximal tr/min875.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal1112 po-lb
- Rapport nominal2:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids43.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant66 2/1 A, B SP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798006925
- Puissance d’entrée maximale15.4 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie1112
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série66
- StyleA, B
- CUP_NON662798006925
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)