Motion
4J24MM

TB WOODS
4J24MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 4, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02892966
N° MFR4J24MM
Prix28.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4J24MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 4, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02892966
N° MFR4J24MM
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
Prix28.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Code de taille de raccord
    4
  • Bride Diamètre  
    2.4600 po
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    120 po
  • CUP_NON
    698672154192

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 4J X 24MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif