Motion
AF30-N02-Z-X401

SMC CORP OF AMERICA
AF30-N02-Z-X401

Filtre à air modulaire - 5 microns, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02892978
N° MFRAF30-N02-Z-X401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF30-N02-Z-X401

Filtre à air modulaire - 5 microns, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02892978
N° MFRAF30-N02-Z-X401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    56.5 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.85 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE AF30-N02-Z-X401

Vous pourriez également aimer