Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.630 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille0.630 po
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Résistance à la traction3700 lb
- Poids0.445 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant1541
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens240
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceApplications générales
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051015413
Aperçu
- Rouleaux pleins pour une rotation en douceur sur la bague, minimisant la charge d’impact lorsque la chaîne engage la dent du pignon
- Les chaînes sont préchargées pendant l’assemblage, ce qui permet de loger les composants de la chaîne, minimisant ainsi l’allongement initial de la chaîne
- Rouleaux de chaîne et plaques de maillons percés par piqûre pour une plus grande résistance à la fatigue
- Après l’assemblage final, les chaînes à rouleaux sont trempées à chaud dans un lubrifiant spécial, assurant que toutes les surfaces porteuses sont protégées contre le contact métal sur métal, améliorant ainsi la durée de vie de la chaîne
- Prix par pied, 100ft bobine