Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale11 mm
- Longueur totale27.6 mm
- Largeur totale15 mm
- Poids57 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Type de montageRail
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationNPN (3 fils)