Motion
GTG150X100
Série GTG150X100 GTG , série 1 1/2 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02893133
N° MFRGTG150X100
Prix4.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série GTG150X100 GTG , série 1 1/2 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02893133
N° MFRGTG150X100
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
Prix4.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Protection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Type de tuyau
    Tuyauterie en PVC/manutention de matériaux
  • Numéro CUP du fabricant
    822353060889
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • Types de produits
    Tuyau de conduite/maniabilité du matériel en PVC GTG de série .
  • Applications typiques
    Protection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
  • CUP_NON
    822353060889
  • Pression de service
    7 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D’ASPIRATEUR IND GRIS GTG150
  • Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube antimicrobien - Empêche la croissance des bactéries, des champignons, des moisissures et des levures. Sans phtalate