Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.940 po
- Longueur1.060 po
- Diamètre extérieur0.940 po
- Longueur totale1.060 po
- Poids0.01 lb
- Largeur0.940 po
Détails
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Peut être joint directement à un tuyau en acier pour résoudre vos problèmes de fuite de liquide.
- Il ne nécessite pas de temps et de dépenses de brasage et offre l’avantage d’une réutilisation répétitive.
- Il s’agit d’un raccord de type compression qui fonctionne sur une variété de tubulures.
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE