Motion
40 Lien Conn K-1

TSUBAKI (UST)
40 K-1 Conn Link

Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02893179
N° MFR40 K-1 Conn Link
Prix18.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40 K-1 Conn Link

Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02893179
N° MFR40 K-1 Conn Link
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
Prix18.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039627193

Aperçu

Description du fabricant
40 LAMBDA K-1 CONN LINK TYPE SC