Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre165 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage65.1 mm
- Longueur totale Diamètre194 mm
- Diamètre du pilote140 mm
- Désactivation de l’unité50.7 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5850 kgf
- Capacité de charge statique radiale4100 kgf
- Roulement de rechangeUCX12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250238194