Motion
F14M-35S-20

GATES RUBBER CO
F14M-35S-20

Pignon de courroie F14M35S20 - GT, GT2, chaîne en poly, pas de 14 mm, largeur de courroie 20 mm, 35 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI02893344
N° MFRF14M-35S-20
Prix347.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
F14M-35S-20

Pignon de courroie F14M35S20 - GT, GT2, chaîne en poly, pas de 14 mm, largeur de courroie 20 mm, 35 dents, embout QD, SK
N° D’ARTICLE MI02893344
N° MFRF14M-35S-20
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
Votre prix347.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre du pas
    6.141 po
  • Poids
    7.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    072053828092
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053828092

Aperçu

Description du fabricant
F14M-35S-20-SK GT2 QD SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.