Motion
F3U2E56N  3 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U2E56N 3 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N
N° D’ARTICLE MI02893600
N° MFRF3U2E56N 3 1/2 FLANGE BALL BRG
Prix1,999.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U2E56N 3 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N
N° D’ARTICLE MI02893600
N° MFRF3U2E56N 3 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Prix1,999.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    6-3/4 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    3-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-21/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.5625 po
  • Poids
    29.42 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2E56NL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2950 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18850 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699143515

Aperçu

Description du fabricant
F3U2E56N FLANG NOIR F3-U2E56N
  • Roulement à billes monté de 3 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique