Motion
16-260043
Assemblage de tuyau de transfert d’huile/pétrole - 30 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 2250 psi
N° D’ARTICLE MI02893786
N° MFR16-260043
Prix303.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de transfert d’huile/pétrole - 30 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 2250 psi
N° D’ARTICLE MI02893786
N° MFR16-260043
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
Prix303.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.71 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/8 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/8 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Transfert de pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004899
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023050
  • Pression de service
    2250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU S16-260043