Motion
FHS204-12G
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 0.9840 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI02896325
N° MFRFHS204-12G
Prix33.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 0.9840 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI02896325
N° MFRFHS204-12G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9840 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    0.9840 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590039043
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHS200-G
  • CUP_NON
    1200106946281

Aperçu

Description du fabricant
FSG204-12-A INSERT DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif