Motion
920 3.25/1 STD SP 2.000

HUB CITY INC
920 3.25/1 STD SP 2.000

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 920 , type d’engrenage en spirale, taille 920 , simple, 3.25:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.2500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 2.0000 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI02896555
N° MFR920 3.25/1 STD SP 2.000
Prix11,785.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
920 3.25/1 STD SP 2.000

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 920 , type d’engrenage en spirale, taille 920 , simple, 3.25:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.2500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 2.0000 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI02896555
N° MFR920 3.25/1 STD SP 2.000
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
Prix11,785.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 16.8750 po x (H) 12.0625 po x (L) 8.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Longueur du boîtier
    20.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    920
  • Débit maximal tr/min
    538.5000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9420 po-lb
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    3.25:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    143.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    920 3.25/1 STD SP 2.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007762
  • Puissance d’entrée maximale
    80.51 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    538.5 tr/min
  • Couple de sortie
    9420
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    920
  • Style
    ICD
  • CUP_NON
    662798007762

Aperçu

Description du fabricant
0220-04419 920 3.25/1 STD SP 2.000
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel