Motion
104-3430-006
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - 2000 - Standard
N° D’ARTICLE MI02896769
N° MFR104-3430-006
Prix2,091.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - 2000 - Standard
N° D’ARTICLE MI02896769
N° MFR104-3430-006
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
Prix2,091.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Longueur totale
    7.17 po
  • Largeur totale
    4.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Sans roulement, boulon 4 ; diamètre pilote 101.6 [4.00] 13.59 [.535] Dia. Trous sur 127.0 [5.00] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    393.8 cc/rév
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    576 tr/min
  • Type de montage
    101.6 [4.00] Dia. pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 127.0 [5.00] Dia. Cercle de boulon, sans roulement, boulon 4
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
104-3430-006 HYD. MOTEUR
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer