Motion
SX5140-5NLOZ

SMC
SX5140-5NLOZ

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02896827
N° MFRSX5140-5NLOZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
SX5140-5NLOZ

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02896827
N° MFRSX5140-5NLOZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur totale
    83.5 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.64 (P à A, B) Cv, 0.66 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    100 kPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤26 ms
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.65 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SX5140-5NLOZ VANNE

Vous pourriez également aimer