Motion
3257
Moteur de pompe à circulation d’eau chaude - 1/6 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48YZ , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur support, service continu
N° D’ARTICLE MI02897804
N° MFR3257
Prix333.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à circulation d’eau chaude - 1/6 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48YZ , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur support, service continu
N° D’ARTICLE MI02897804
N° MFR3257
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
Votre prix333.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    7.9 po
  • Facteur de service
    1.75
  • Couple
    8.083 pi-lb
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/6 HP, 4P, 48YZ
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    51.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382003012
  • Courant maximal admissible
    3.8 A
  • Modèle
    S055THH7892011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe de circulation d'eau chaude
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Support
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382003012

Aperçu

Description du fabricant
1/6 HP, 1725 tr/min, 3257,115 V, 48YZ